AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04ZA TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8-12MM - IPTCAMA04ZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04ZA TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8-12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398762

Codice prodotto

COEIPTCAMA04ZA

Cod. produttore

IPTCAMA04ZA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

4

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

70 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

29.8...94.2 °

Angolo di visione verticale:

17...64.2 °

Potenza assorbita:

9.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

111.5 mm

Altezza:

99.6 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP turret a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch.