AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z25A TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z25A TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903457179

Codice prodotto

COEIPPTZA04Z25A

Cod. produttore

IPPTZA04Z25A

Produttore

COE

Telecamera IP dome PTZ, risoluzione 4Mp, zoom ottico 25X, Led IR con portata 150mt (Smart IR), WDR 120dB, codec di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, protocollo Onvif (Profilo G, S, T). Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking. Slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Allarmi: 1 in / 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66. Alimentazione DC12V?25%, PoE. Supporto da parete e alimentatore inclusi. Accessori compatibili: CMA-PTZA, CMA-PTZ02A, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.