COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ120IRE TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,I - IPPTZ120IRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 4.7...94 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903377682
Codice prodotto
COEIPPTZ120IRE
Cod. produttore
IPPTZ120IRE
Produttore
COE
Modello:
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
4.7...94 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
2
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
150 m
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
3.2...55.8 °
Angolo di visione verticale:
1.8...32.2 °
Potenza assorbita:
36 W
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
216 mm
Altezza:
380 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP


