AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPT-1202 ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ12 - IPPT-1202

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPT-1202 ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con riscaldamento - no

  • Colore - Bianco

  • Temperatura - -40...50 °C

  • Cablaggio a scomparsa - no

  • Con supporto / staffa per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903289176

Codice prodotto

COEIPPT-1202

Cod. produttore

IPPT-1202

Produttore

COE

Con riscaldamento:

no

Colore:

Bianco

Temperatura:

-40...50 °C

Cablaggio a scomparsa:

no

Con supporto / staffa per montaggio a parete:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

240 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

150 mm

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.