COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR704C NVR 4 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB - IPNVR704C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB
Numero di porte LAN - 1
Potenza massima PoE - 50 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903335453
Codice prodotto
COEIPNVR704C
Cod. produttore
IPNVR704C
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Capacità di memoria per disco rigido:
2 TB
Numero di porte LAN:
1
Potenza massima PoE:
50 W
Numero max. di ingressi di controllo:
4
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
30 W
Max velocità di trasferimento:
80 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
4
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
2
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
47 mm
Profondità:
209 mm
Tipo di dispositivo:
Desktop


