AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR116E NVR 16 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR116E NVR 16 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903370669

Codice prodotto

COEIPNVR116E

Cod. produttore

IPNVR116E

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

1 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

4

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

18 W

Max velocità di trasferimento:

80 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

Supporta RAID 1:

Supporta RAID 5:

Supporta dischi rigidi hot swap:

Larghezza:

360 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

243 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K/5MP/3MP/FULL-HD (1080p)/HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.