COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR116DPOE NVR 36 INGRESSI IP 4K 16 POE, HDD 2TB - IPNVR116DPOE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 36
Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB
Numero di porte LAN - 2
Potenza massima PoE - 130 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903359558
Codice prodotto
COEIPNVR116DPOE
Cod. produttore
IPNVR116DPOE
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
36
Capacità di memoria per disco rigido:
2 TB
Numero di porte LAN:
2
Potenza massima PoE:
130 W
Numero max. di ingressi di controllo:
4
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
45 W
Max velocità di trasferimento:
320 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
2
Numero delle porte PoE:
16
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
8
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
sì
Supporta RAID 1:
sì
Supporta RAID 5:
sì
Supporta dischi rigidi hot swap:
sì
Larghezza:
440 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
432 mm
Tipo di dispositivo:
Altri


