COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR104FPOESL NVR 8 INGRESSI IP 5MP 4 POE, NO HDD - IPNVR104FPOESL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 8
Capacità di memoria per disco rigido - 0 TB
Numero di porte LAN - 5
Potenza massima PoE - 15.6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903376647
Codice prodotto
COEIPNVR104FPOESL
Cod. produttore
IPNVR104FPOESL
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
8
Capacità di memoria per disco rigido:
0 TB
Numero di porte LAN:
5
Potenza massima PoE:
15.6 W
Numero max. di ingressi di controllo:
8
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
16 W
Max velocità di trasferimento:
0 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
4
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
8
Numero di slot per dischi rigidi:
1
Numero di dischi fissi installati:
0
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
48.5 mm
Profondità:
209 mm
Tipo di dispositivo:
Desktop


