AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR032A08NASL NVR 32CH 8MP NO HDD - IPNVR032A08NASL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR032A08NASL NVR 32CH 8MP NO HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 32

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Numero di porte LAN - 2

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398991

Codice prodotto

COEIPNVR032A08NASL

Cod. produttore

IPNVR032A08NASL

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

32

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Numero di porte LAN:

2

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

8

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

15 W

Max velocità di trasferimento:

256 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

2

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

8

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

Supporta RAID 1:

Supporta RAID 5:

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

436 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

445 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 32 ingressi IP 8MP, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).