COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR016A08PA NVR 16CH 8MP POE HDD 2TB - IPNVR016A08PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 16
Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB
Numero di porte LAN - 1
Potenza massima PoE - 150 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903398984
Codice prodotto
COEIPNVR016A08PA
Cod. produttore
IPNVR016A08PA
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
16
Capacità di memoria per disco rigido:
8 TB
Numero di porte LAN:
1
Potenza massima PoE:
150 W
Numero max. di ingressi di controllo:
8
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
16 W
Max velocità di trasferimento:
160 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
1
Numero delle porte PoE:
16
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
4
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
440 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
390 mm
Tipo di dispositivo:
Altri


