AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008S08PB NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB - IPNVR008S08PB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008S08PB NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 100 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903404166

Codice prodotto

COEIPNVR008S08PB

Cod. produttore

IPNVR008S08PB

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

100 W

Numero max. di ingressi di controllo:

4

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

6 W

Max velocità di trasferimento:

80 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

8

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

Supporta RAID 1:

Supporta RAID 5:

Supporta dischi rigidi hot swap:

Larghezza:

260 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

215 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Registratore NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB, numero massimo di canali 16. 8 porte POE 100Mbps, registrazione dual streaming. Compressione supportata H.265+/H.265/H.264+/H.264., uscite video 1 VGA, 1 HDMI 4K, hard disk 1 SATA Hard Disk Interface (3.5"SATA, Upto 8TB), ONVIF S 2.4, 2x USB 2.0.