AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPKITPOE004B KIT IP EASY,IPNVR004BPOE,2 IPCAM010C,435 - IPKITPOE004B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPKITPOE004B KIT IP EASY,IPNVR004BPOE,2 IPCAM010C,435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 2

  • Standard video - PAL

  • Tecnologia di trasmissione - TCP / IP

  • Supporto di memorizzazione - Hard disk

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903342567

Codice prodotto

COEIPKITPOE004B

Cod. produttore

IPKITPOE004B

Produttore

COE

Numero di telecamere:

2

Standard video:

PAL

Tecnologia di trasmissione:

TCP / IP

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

4

Alimentazione integrata per telecamera:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit IP Easy composto da n° 1 art. IPNVR004BPOE, n° 2 art. IPCAM010C, n° 1 art.43500