AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT085B KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A, - IPKIT085B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT085B KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 2

  • Standard video - PAL

  • Tecnologia di trasmissione - TCP / IP

  • Supporto di memorizzazione - Hard disk

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903355628

Codice prodotto

COEIPKIT085B

Cod. produttore

IPKIT085B

Produttore

COE

Numero di telecamere:

2

Standard video:

PAL

Tecnologia di trasmissione:

TCP / IP

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

8

Alimentazione integrata per telecamera:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KIT IP EASY: n° 1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB n° 2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, ZOOM 2.8-12MM, IR 25M, IP66 N° 1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO