AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT004S02PA KIT IP IPNVR004S05PA ? 2X IPBCAMS02FA ? - IPKIT004S02PA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT004S02PA KIT IP IPNVR004S05PA ? 2X IPBCAMS02FA ?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 2

  • Standard video - PAL

  • Tecnologia di trasmissione - TCP / IP

  • Supporto di memorizzazione - Hard disk

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903394726

Codice prodotto

COEIPKIT004S02PA

Cod. produttore

IPKIT004S02PA

Produttore

COE

Numero di telecamere:

2

Standard video:

PAL

Tecnologia di trasmissione:

TCP / IP

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

9

Alimentazione integrata per telecamera:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il kit è composto da n° 1 art. IPNVR004S05PA, n° 2 art. IPBCAMS02FA, n° 1 art. 43500B.