COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM185A TEL. IP VANDALDOME 5MP,3.6-10MM,IR 30M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 3.6...10 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903310733
Codice prodotto
COEIPCAM185A
Cod. produttore
IPCAM185A
Produttore
COE
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
3.6...10 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Nero
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero di pixel (megapixel):
2
Capacità di memoria:
64 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
0 m
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
40...83 °
Angolo di visione verticale:
31...63 °
Potenza assorbita:
8 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
150 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
130 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì


