AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05FB TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M - IPBCAMS05FB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05FB TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903417722

Codice prodotto

COEIPBCAMS05FB

Cod. produttore

IPBCAMS05FB

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'esterno

Colore:

Bianco

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

20 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@20fps, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 20mt, DWDR 50dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.