AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEINDT SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC. FILARE 12 - INDT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEINDT SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC. FILARE 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903443721

Codice prodotto

COEINDT

Cod. produttore

INDT

Produttore

COE

Rivelatore doppia tecnologia PIR + microonda banda K, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite rel? a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilit? PIR e MW. PIR con velocit? di rilevamento del movimento selezionabile ed immunit? animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarit?, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.