AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEHUB32LCD CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD,

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEHUB32LCD CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 32

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 32

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903357684

Codice prodotto

COEHUB32LCD

Cod. produttore

HUB32LCD

Produttore

COE

Numero di zone:

32

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

32

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

32

Numero di uscite per segnalatori ottici:

32

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

230 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

31 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

La centrale antintrusione wireless, Secur Hub consente di monitorare fino a 32 zone wireless. Il numero totale di zone può salire fino a 96 se vengono utilizzati gli ingressi ausiliari dei contatti magnetici. HUB32LCD offre interfacce Wi-Fi e LAN integrate, moduli 2G e 4G opzionali, programmazione da USB, LAN e Cloud. Può gestire fino a 32 utenti diversi e 32 radiocomandi bidirezionali e 4 aree. La centrale viene fornita con due staffe incluse: una a filo-muro ed una rialzata che permette l’ingresso cavilaterale. Una base da tavolo, opzionale, estende ulteriormente la flessibilità del posizionamento. HUB32LCD è munita di tastiera Capsense retroilluminata ma è possibile scegliere di spegnerla completamente quando il sistema è a riposo. Uno speaker ed un microfono integrati permettono la comunicazione audio bi-direzionale tra un telefono e gli ambienti monitorati. Due uscite e due ingressi filari sono a bordo e disponibili direttamente sulla staffa. E' compatibile con il portale di gestione impianti MyComelit