AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEGSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEGSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) -

  • Connessione analogica (PSTN) -

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) -

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903285659

Codice prodotto

COEGSM-EMULA

Cod. produttore

GSM-EMULA

Produttore

COE

Connessione radio (GSM):

Connessione analogica (PSTN):

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

Con custodia:

Con alimentatore:

Protocollo di trasmissione X.31 / X.25:

no

Numero max. di ingressi:

2

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN con 2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-. Alimentazione 12-24VDC (assorbimento 25mA in standby, 500mA in chiamata). DImensioni 95 x 75 x 25 mm