AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEFLX-010 RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 CANA - FLX-010

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEFLX-010 RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 1 CANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903434798

Codice prodotto

COEFLX-010

Cod. produttore

FLX-010

Produttore

COE

Sistema ad aspirazione a 1 canale progettato per applicazioni con requisiti di sensibilità, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C°), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di rivelatore di fumo ad alta sensibilità, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilità mediante reti di tubazione modulari (fino a 270m con derivazioni). Possibilità di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilità di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite relè (Azione, Allarme, Guasto). Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 400mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (5 fori), classe B (15 fori), classe C (32 fori). CertificazioneVds.