AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEFL50-13000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 3 IR - IP65

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEFL50-13000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 3 IR - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903414271

Codice prodotto

COEFL50-13000

Cod. produttore

FL50-13000

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Alluminio

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

130 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Numero RAL (affine):

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Dal basso e lateralmente

Versione antideflagrante:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

185 mm

Il rivelatore di fiamma FL50-13000 in esecuzione ATEX è dotato di 1 sensore ultravioletto e 3 sensori ad infrarosso, è in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo. Il principio di funzionamento è basato sulla rivelazione della radiazione infrarossa (IR) ed ultravioletta (UV) emessa da una fiamma. ll rivelatore è dotato di uno speciale circuito interno per il Test automatico periodico oppure per il Test manuale con comando a distanza. Il contenitore dell'apparecchio è realizzato in lega di alluminio in esecuzione Ex-d certificato ATEX e presenta doti di notevole robustezza e praticità d'installazione.