AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEDS112200 SUPERVISORE KNX 10 - WIFI+2XRJ45 - NERO - DS112200

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEDS112200 SUPERVISORE KNX 10 - WIFI+2XRJ45 - NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436596834460

Codice prodotto

COEDS112200

Cod. produttore

DS112200

Produttore

COE

Touch screen nero con web server integrato e connessione nativa a KNX, oltre ad avere il supporto per le comunicazioni SIP che consente allo schermo di fungere anche da videocitofono offrendo l'inoltro di chiamata quando connesso a una rete con un posto esterno SIP. Il touch screen è TFT da 10,1?, ed è possibile visualizzare i progetti KNX per piante (configurate nello strumento SIDEKNX) o per ambienti (immagini, etichette, icone, ecc. completamente configurabili dall'utente da APP iOS/Android). Dispone di connessione Wifi e 2 porte RJ45 per connessione internet e/o rete videocitofonica. DImensioni: 276 x 182 x 2 mm. Assorbimento max: 1 mA.