COMELIT GROUP SPA - COECPE-520A CPE 5GHZ 15 KM MIMO 802/11A/N/AC D. POL - CPE-520A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903421781
Codice prodotto
COECPE-520A
Cod. produttore
CPE-520A
Produttore
COE
Antenna CPE MIMO 2x2 ad alta potenza (30 dBm) con tecnologia IEEE 802.11a/n/ac. Copertura raccomandata (max) 15 Km. Antenna a doppia polarizzazione integrata da 20 dBi, Interfaccia 1 x 1000 Base-T (PoE passivo 24V). Dotata di CPU QCA 9563 da 750 MHz, unaradio QCA 9882 e 64 MB di RAM/16 MB di memoria flash. Oltre 500Mbps di throughput. La protezione contro sovratensioni integrata consente il funzionamento in condizioni meteorologiche avverse e installazioni elettriche instabili. Staffa di montaggio palo inclusa, con angolo di inclinazione sia verticale che orizzontale. Alimentazione PoE passivo da 24 V CC (l'adattatore da 24 Vdc è incluso nella confezione), consumo 10W. Dimensioni H:216mm, L: 184mm, P: 80mm. Temperatura di funzionamento –40°C (–40°F) ~+65°C (+149°F), 90% RH. Necessario l'utilizzo con switch Gigabit, non compatibili con switch per sistema VIP 1440/1440A.


