AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEASD532 RIVELATORE ASPIRAZIONE 1 CANALE, NO SENS - ASD532

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEASD532 RIVELATORE ASPIRAZIONE 1 CANALE, NO SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903461244

Codice prodotto

COEASD532

Cod. produttore

ASD532

Produttore

COE

Sistema ad aspirazione a 1 canale progettato per applicazioni di piccole/medie dimensioni, con requisiti di sensibilità, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Da completare con il rilevatore di fumo ad alta sensibilità art. SSD532. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l’utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l’utilizzo dei commutatori interni alla centrale d’aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d’installazione. Interfaccia a LEDs per un’immediata indicazione dello stato. 2 uscite relè (Allarme, Guasto). 2 uscite OC (Allarme, Guasto). Capacità della memoria log interna fino a 1000 eventi. Alloggiamento memory card incluso (SD-Card non fornita) per registrare fino ad un massimo di 640.000 eventi. Installazione rapida con possibilità di invertire l’orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilità di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 115mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 120mt. con derivazioni. Classe A (8 fori), classeB (12 fori), classe C (16 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60°C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.