AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHUTP610C KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CA - AHUTP610C

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHUTP610C KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione - Coassiale

  • Necessaria alimentazione di rete - no

  • Modello - Altri

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903296914

Codice prodotto

COEAHUTP610C

Cod. produttore

AHUTP610C

Produttore

COE

Trasmissione:

Coassiale

Necessaria alimentazione di rete:

no

Modello:

Altri

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Uscita:

Coassiale

Ingresso:

Coassiale

Supporta H.264 Codec:

no

Supporta H.265 Codec:

no

Supporta Motion JPEG Codec:

no

Supporta MPEG-4 Codec:

no

Kit passivo di conversione del segnale video AHD/TVI/CVI su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 120 m (FULL-HD) o 100 m(3MP/4MP/5MP), contenitori plastici, colore nero.