AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHKIT008S08A AHDVR008S08A, 2X AHBCAMS08VA, 2X 43082,

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHKIT008S08A AHDVR008S08A, 2X AHBCAMS08VA, 2X 43082,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 2

  • Standard video - PAL

  • Tecnologia di trasmissione - Analogico

  • Supporto di memorizzazione - Hard disk

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903394719

Codice prodotto

COEAHKIT008S08A

Cod. produttore

AHKIT008S08A

Produttore

COE

Numero di telecamere:

2

Standard video:

PAL

Tecnologia di trasmissione:

Analogico

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

8

Alimentazione integrata per telecamera:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il kit è composto da n° 1 art. AHDVR008S08A, n° 2 art. AHBCAMS08VA, n° 2 art. 43082, n° 1 art. 43500B.