AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHKCAMS08ZA TELEC. AHD VANDALDOME 4K, 2.7-13.5MM - AHKCAMS08ZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHKCAMS08ZA TELEC. AHD VANDALDOME 4K, 2.7-13.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.7...13.5 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390483

Codice prodotto

COEAHKCAMS08ZA

Cod. produttore

AHKCAMS08ZA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.7...13.5 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

8

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

32.27...108.78 °

Angolo di visione verticale:

18.15...57.22 °

Potenza assorbita:

9 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

159 mm

Altezza:

132 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) vandaldome a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).