COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM627C TELEC. AHD MINIDOME HD,3.6MM,IR 25M,IP66 - AHCAM627C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903340198
Codice prodotto
COEAHCAM627C
Cod. produttore
AHCAM627C
Produttore
COE
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
1.3
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
25 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
60...60 °
Angolo di visione verticale:
90...90 °
Potenza assorbita:
4.8 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
94 mm
Altezza:
68.5 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
68.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico


