COMELIT GROUP SPA - COEADB500 SISTEMA AUTOMATICO PER PULIZIA TUBI - ADB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903462364
Codice prodotto
COEADB500
Cod. produttore
ADB500
Produttore
COE
Sistema di pulizia automatico per tubazioni di campionamento aria. Particolarmente indicato per ambienti con elevata quantità di particelle di polvere o sporco, così da garantire una durata maggiore dei rilevatori ed evitare eventuali falsi allarmi. Dispone di un ingresso tubo di diametro 25mm. Pressione dell'aria costante a 4 bar. Necessita di un collegamento ad un sistema ad aria compressa. Alimentazione 15 - 30 Vdc. Consumo massimo 55mA. Grado di protezione IP65. Temperatura di funzionamento 0 +50°C. Peso 2800g. Dimensioni (HxLxP) 235x205x90 mm.


