COMELIT GROUP SPA - COE9000A KIT BASE IMPIANTO AUDIO SIMPLEBUS 2 - 9000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - no
Colore dei citofoni - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903401929
Codice prodotto
COE9000A
Cod. produttore
9000A
Produttore
COE
Numero di citofoni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
no
Colore dei citofoni:
Altri
Colore dei posti esterni:
Altri
Tipo di montaggio stazione esterna:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di montaggio stazione interna:
Altri
Espandibile a max. numero stazioni interne:
240
Materiale stazione esterna:
Altri
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
100
Standard video:
PAL
Vivavoce:
no
Intercomunicante:
no
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Per disabili:
no
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale dello schermo:
0 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


