COMELIT GROUP SPA - COE8461I KIT MONOF. QUADRA E ICONA, S2 - 8461I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288605
Codice prodotto
COE8461I
Cod. produttore
8461I
Produttore
COE
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Grigio
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
4
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
1
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
100 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Per disabili:
no
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale dello schermo:
10.9 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
4.3 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


