AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE8451V/WF KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILI E WIFREE - 8451V/WF

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE8451V/WF KIT QUADRA, MINI WI-FI 2 FILI E WIFREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903423891

Codice prodotto

COE8451V/WF

Cod. produttore

8451V/WF

Produttore

COE

Kit integrazione smart home Comelit WiFree e videocitofonia Simplebus 2 per gestione luci tramite pulsanti frontali del videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi. Per esempio, sarà quindi possibile comandare lo spegnimento generale delle luci premendo un pulsante del videocitofono. I moduli smart home Wi-Fi compresi nel kit consentono la gestione luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. I dispositivi consentono inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilità di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facili da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. E' possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... I dispositivi sono dotati di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro). E' possibile espandere il kit aggiungendo ulteriori moduli del sistema WiFree. I dispositivi del sistema videocitofonico Simplebus 2 consentono di creare un impianto monofamigliare. E' possibile espandere il kit fino a 4 pulsantiere da esterno e fino a 4 utenti/abitazioni con 4 videocitofoni per utente/abitazione. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. I dispositivi videocitofonici vengono forniti già programmatie pronti all'uso. Abbinato alla Comelit App e/o all'assistente vocale Alexa permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet/Alexa, sia da locale che da remoto. Consentono inoltre di abilitare la funzione di Riconoscimento facciale per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta (attivo di default), azionare un attuatore e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Quadra art. 4893M corredato di pulsanti di chiamata per impianti fino a 4 chiamate, n° 1 videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi art. 6741W, n° 2 moduli Wi-Fi gestione luci 2 uscite 5A e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.