COMELIT GROUP SPA - COE6721W/BM MONITOR MINI HANDSFREE BM BIANCO, S2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903282382
Codice prodotto
COE6721W/BM
Cod. produttore
6721W/BM
Produttore
COE
Monitor da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4.3"/ 16:9, con boucle magn°tique. Consente la regolazione della luminosit? e del volume suoneria che ? personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti sensitive touch con retroillumazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l'accessorio art. 6734W. Completo di un 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor ? utilizzabile solo su impianti Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.