AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE6203BBM CITOFONO BM VIVAVOCE EASYCOM NERO VIP - 6203BBM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6203BBM CITOFONO BM VIVAVOCE EASYCOM NERO VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903229318

Codice prodotto

COE6203BBM

Cod. produttore

6203BBM

Produttore

COE

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono vivavoce full/duplex e induzione magnetica per portatori di protesi acustiche con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsante per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e 6 pulsanti configurabili. Colore nero. Dimensioni: 90x160x28 mm.