COMELIT GROUP SPA - COE6117 SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLAN - 6117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 132 mm
Larghezza - 132 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8023903192322
Codice prodotto
COE6117
Cod. produttore
6117
Produttore
COE
Altezza:
132 mm
Larghezza:
132 mm
Profondità:
50 mm
Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l’utilizzo dell’accessorio per l’inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.


