COMELIT GROUP SPA - COE49PRB105 PROIETTORE BIDIREZIONALE 5+5W EN54-24 - 49PRB105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Bluetooth - no
Sistema a due vie - 0
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Sistema attivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903402605
Codice prodotto
COE49PRB105
Cod. produttore
49PRB105
Produttore
COE
Colore:
Bianco
Bluetooth:
no
Sistema a due vie:
0
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Sistema attivo:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza nominale:
10 W
Portatile:
no
Impedenza:
1000...1000 Ohm
Altoparlante fisso:
sì
Potenza RMS:
0 W
Volume regolabile:
sì
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Grado di protezione (IP):
IP56
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
sì
Frequenza:
100...20000 Hz
Connessione USB:
no
Ethernet:
no
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
Compatibile con Google Assistant:
no
WLAN:
no
Diametro:
146 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza:
0 mm
Larghezza:
202 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
0 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
sì