COMELIT GROUP SPA - COE49PMS101 BASE MICROFONICA 1 TASTO - 49PMS101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903440300
Codice prodotto
COE49PMS101
Cod. produttore
49PMS101
Produttore
COE
Base microfonica di facile utilizzo a 1 tasto per comunicazioni vocali di servizio/commerciali prioritarie rispetto all'evento musica. Agisce sull’intera centrale o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. La connessione al bus dedicato (BUSP) avviene mediante connettore RJ25. La base 49PMS101 viene alimentata direttamente dalla centrale e sulla stessa linea possono esser installate fino un massimo di 8 postazioni dello stesso tipo. Un DIP-SWITCH posto al di sotto della base consente la programmazione del tasto per l'attivazione del microfono come pulsante (PTT) o come funzionamento On/Off. Un LED bicolore è presente sul frontale per indicare lo stato della linea (verde linea libera, rosso linea impegnata). Base robusta di materiale metallico ma di dimensioni ridotte. Dotata di microfono a stelo (gooseneck) con cuffia anti-pop, regolatore volume di uscita e controllo della sensibilità microfonica posizionati al di sotto della base. Cavo RJ25 lunghezza 3mt. in dotazione e sdoppiatore di linea fornito a corredo per consentire un cablaggio in cascata (in/out) pratico e veloce con altre postazioni 49PMS101 utilizzando cavi con connettore RJ45.


