AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49DPQ110 DIFFUSORE TONDO DA PARETE EN54-24

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49DPQ110 DIFFUSORE TONDO DA PARETE EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903402612

Codice prodotto

COE49DPQ110

Cod. produttore

49DPQ110

Produttore

COE

Il diffusore tondo Art. 49DPQ110, è caratterizzato da un corpo in materiale metallico con verniciatura a polvere di colore bianco. E' dotato di altoparlante ful-range da 165mm (HQ) e trasformatore da 100V con quattro livelli di regolazione della potenza (10 / 6 / 3 / 1.5 W). Diffusore di design progettato per installazioni a parete o soffitto, in grado di garantire un'ottima robustezza e durata nel tempo del telaio esterno. Dotato di morsettiera ceramica e fusibile termico per la salvaguardia della lineadi collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN 54-24.