COMELIT GROUP SPA - COE49CCO004 CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE - 49CCO004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 230 V
Stand-alone / Indipendente - sì
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903339512
Codice prodotto
COE49CCO004
Cod. produttore
49CCO004
Produttore
COE
Con custodia:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
230 V
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegabile in rete:
sì
Custodia di colore di base:
Grigio
Con alimentatore:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Tensione di uscita:
100 V
Corrente assorbita:
20 A
Corrente max. di uscita:
20 A
Numero di ingressi di controllo:
7
Numero di uscite di controllo:
4
Larghezza:
430 mm
Altezza:
620 mm
Profondità:
240 mm
Materiale (del corpo):
Altri


