AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49BMC107 BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 7 TASTI - 49BMC107

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49BMC107 BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 7 TASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903449068

Codice prodotto

COE49BMC107

Cod. produttore

49BMC107

Produttore

COE

Base microfonica di servizio dotata di 7 tasti (da 1 a 6 + ALL) più tasto "TALK"per comunicazioni vocali di servizio/commerciali "live"o invio di messaggi pre registrati. Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS SRV (servizio) della centrale, la base 49BMC107 è provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS SRV è 7. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY"e "SYSTEM"posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è da alimentare esternamente tramite alimentatore con connettore a 2 poli irreversibile a ghiera Art. 49ABM124 fornito a corredo di ogni postazione. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione.