AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293KI RIVELATORE ATEX GAS IDROGENO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293KI RIVELATORE ATEX GAS IDROGENO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903376159

Codice prodotto

COE48XTS293KI

Cod. produttore

48XTS293KI

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

0 mm

Diametro:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

185 mm

Rivelatore Stand-Alone ATEX di gas "Idrogeno", con cartuccia catalitica sostituibile, custodia antideflagrante per l'impiego in aree con presenza d'atmosfere potenzialmente esplosive, certificato CESI 03 ATEX 323 X.