AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48SE193KG RIVELATORE ATEX GAS GPL 47CMZ001-47CPZ00 - 48SE193KG

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48SE193KG RIVELATORE ATEX GAS GPL 47CMZ001-47CPZ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903376203

Codice prodotto

COE48SE193KG

Cod. produttore

48SE193KG

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

0 mm

Diametro:

54 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

185 mm

Rivelatore catalitico ATEX di gas "GPL"con uscita, 4÷20mA lineare a tre fili. Il rilevatore è certificato antideflagrante e, normalmente viene collegato alle nostre centraline di rilevazione gas per centrali termiche. Articoli 47CMZ001/47CPZ003