COMELIT GROUP SPA - COE48SAI020 SIRENA 32 TONI DA INTERNO - 48SAI020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Volume - 102 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8023903353006
Codice prodotto
COE48SAI020
Cod. produttore
48SAI020
Produttore
COE
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Volume:
102 dB
Grado di protezione (IP):
IP21
Colore del corpo:
Rosso
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba


