AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48CSC521 CENTRALE DI CONTROLLO RIV.SCINTILLA 2 ZO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48CSC521 CENTRALE DI CONTROLLO RIV.SCINTILLA 2 ZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altri

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) -

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903414370

Codice prodotto

COE48CSC521

Cod. produttore

48CSC521

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Altri

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

Stand-alone / Indipendente:

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

57 °C

Colore:

Altri

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

270 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

110 mm

Numero RAL (affine):

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Dal basso e lateralmente

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

330 mm

La centrale 48CSC521 è progettata per la gestione fino un massimo di 2 rivelatori di scintilla articolo 48RSC395. Riceve ed elabora i segnali di allarme, rendendo automatiche le operazioni e la gestione dei rivelatori di scintilla in modo semplice ed affidabile. Dotata di alimentatore e stabilizzatore interno per l'alimentazione dei rivelatori e pulsante per test rivelatori a distanza.