AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4861 SCAMBIO AUDIO-VIDEO CABLAGGIO SEMPLIFICA - 4861

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4861 SCAMBIO AUDIO-VIDEO CABLAGGIO SEMPLIFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di interfaccia - WLAN

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903015201

Codice prodotto

COE4861

Cod. produttore

4861

Produttore

COE

Funzione:

Commutare

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di interfaccia:

WLAN

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

8

Materiale:

Plastica

Larghezza:

95 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

28 mm

Scambio per la commutazione automatica audio-video. Da utilizzare in impianti con due o più ingressi.Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).