COMELIT GROUP SPA - COE47CPG408 CENTRALE GAS DA PARETE 4 - 8 SENSORI - 47CPG408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 8
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 24
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903374339
Codice prodotto
COE47CPG408
Cod. produttore
47CPG408
Produttore
COE
Numero di zone:
8
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
24
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
241 mm
Larghezza:
379 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
133 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
5
Numero di uscite per segnalatori ottici:
5
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
65 mA
Autonomia:
0 h


