AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE47CDG206 CENTRALE GAS SU GUIDA DIN 2 - 6 SENSORI - 47CDG206

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE47CDG206 CENTRALE GAS SU GUIDA DIN 2 - 6 SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 2

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 6

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903374261

Codice prodotto

COE47CDG206

Cod. produttore

47CDG206

Produttore

COE

Numero di zone:

2

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

6

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

60 mm

Larghezza:

90 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

71 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

1

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

24 V

Corrente assorbita:

20 mA

Autonomia:

0 h

La centrale art. 47CDG206 su guida DIN è utilizzata in sistemi centralizzati d'allarme per parcheggi, industrie e ambienti da proteggere da possibili fughe di gas infiammabili, tossici e ossigeno. Alla centrale possono essere collegati 2 sensori remoti 4÷20mA e fino ad un massimo di 6 sensori con l'utilizzo di 2 espansioni art. 47EDG020. Dimensioni: 4 moduli DIN. Tensione di alimentazione 12-24VDC.