COMELIT GROUP SPA - COE4791A PLACCA DI ADATTAMENTO PER EXTRA-CIAO-QUA - 4791A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - Altri
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903386202
Codice prodotto
COE4791A
Cod. produttore
4791A
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
95 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
28 mm


