COMELIT GROUP SPA - COE45SCI100 SIRENA WIRELESS CON LAMP. INDIRIZZATA - 45SCI100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903422504
Codice prodotto
COE45SCI100
Cod. produttore
45SCI100
Produttore
COE
Sirena con lampeggiante indirizzata wireless progettata per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Dotata di indicatori LED visibili a 360° e segnalatore acustico integrato per la segnalazione in caso di eventi allarme incendio e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, può essere bloccata alla base. Dotata di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45SCI100 dispone di 4 livelli sonori e 32 tonalità differenti. Potenza sonora massima 92 dB(A) ±5 dB @ 1mt (volume alto e tono principale 27). La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) più di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (4 x CR123A) con durata massima di circa 8 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Dimensioni (base inclusa) Ø116x90mm. Materiale SAN. Grado di protezione IP31. Certificazione secondo EN 54-3, EN54-23 e EN 54-25.


