COMELIT GROUP SPA - COE4551/B SCAMBIO AUDIO-VIDEO CABLAGGIO TRADIZIONA - 4551/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutare
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 8
Confezione
1 PZ
EAN
8023903013795
Codice prodotto
COE4551/B
Cod. produttore
4551/B
Produttore
COE
Funzione:
Commutare
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
8
Materiale:
Plastica
Larghezza:
95 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
28 mm


